Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheibendübel Typ C 11 (einseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 11 (einseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 11 (einseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     C870-4016856092782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856092782
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel
DIN 1052; Scheibendübel Typ C 11 (einseitig) CE-konform; galv. verzinkt; 80mm; gebündelt 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm gebündelt
DIN:
1052
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
80 mm
d:
80 mm
Außen ø:
80 mm
Höhe:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2084/001/ 80,0/ / /09
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Scheibendübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,1925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,8825*
€ 47,46018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,6825*
€ 47,22218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,1125*
€ 44,16388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,9825*
€ 42,81918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,0925*
€ 41,76008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,1925*
€ 35,92908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.