Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x240mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x240mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303001670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303001670
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 8x240mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x240mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
240 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 8,0/ 240/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,545*
€ 17,30855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,455*
€ 17,20145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,755*
€ 16,36845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,175*
€ 15,67825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,665*
€ 15,07135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,495*
€ 12,48905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.