Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x620mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x620mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x620mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303004046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303004046
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x620mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x620mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
620 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 620/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, bauschraube m12, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,276*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,056*
€ 3,63664
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,856*
€ 3,39864
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,776*
€ 3,30344
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,716*
€ 3,23204
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,276*
€ 2,70844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.