Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunsts... zn 7,5x252mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunsts... zn 7,5x252mm HP
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunsts... zn 7,5x252mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303013758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303013758
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunststoff-Profile); galv. verzinkt; 7,5x252mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x252mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
252 mm
d:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6612/001/ 7,5/ 252/ /01
Weitere Suchbegriffe: fensterbauschrauben, Fensterrahmenschrauben, Rahmenanker, FB-SK, Kunststoff-Profile, Rahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3551*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.