Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.10 nie... zn M14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.10 nie... zn M14mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.10 nie... zn M14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303022354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303022354
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.10 niedrige Form; galv. verzinkt; M14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
h:
14 mm
m1:
7,7 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0684/001/ 14,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.