Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x50mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x50mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x50mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4026303026888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303026888
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x50mm halbrund...
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 4x50mm; IV 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x50mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 4,0/ 50/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube 4,0x50, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.