Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN... zn-getemp. M5x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN... zn-getemp. M5x8mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN... zn-getemp. M5x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303035576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303035576
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915); galv. verzinkt getempert; M5x8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mm HP
ISO:
4028
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
8 mm
d:
5 mm
dp:
3,5 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1600/002/ 5,0/ 8,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00888*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01274*
€ 0,01516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.