Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschi... vernick. 3,5x30mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschi... vernick. 3,5x30mm Box
JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschi... vernick. 3,5x30mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4026303043878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303043878
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschichtet; vernickelt; 3,5x30mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x30mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Abmessung 2:
30 mm
b:
26 mm
dk:
7 mm
k:
2,1 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1128/074/ 3,5/ 30/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Linsensenkkopf-Z, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.