Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303058858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303058858
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M12x25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
d:
12 mm
dc:
26 mm
k:
6,60 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 12,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1409*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.