Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M20x150mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M20x150mm HP
DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M20x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303077798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303077798
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M20x150mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x150mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
150 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/182/ 20,0/ 150/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7411*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3311*
€ 2,77401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2811*
€ 2,71451
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1811*
€ 2,59551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1211*
€ 2,52411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0911*
€ 2,48841
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7411*
€ 2,07191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.