Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M24x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M24x200mm HP
DIN... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M24x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303078306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303078306
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M24x200mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x200mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
200 mm
d:
24 mm
b=l<125 mm:
54 mm
b=l 125-200 mm:
60 mm
b=l>200 mm:
73 mm
k:
15 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/182/ 24,0/ 200/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0592*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8592*
€ 9,35245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6892*
€ 9,15015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3892*
€ 8,79315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2292*
€ 8,60275
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,0592*
€ 7,21045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.