Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx50
DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx50
Artikel-Nr.:
     C870-4026303089425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303089425
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form B; 14x9mmx50; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x9mmx50
DIN:
6885
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
9 mm
Abmessung 3:
50
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1717/000/ 14,0/ 9/ 50/99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x9, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,421*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.