Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 Runddrahtsprengringe Form A für Wellen 8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7993 Runddrahtsprengringe Form A für Wellen 8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303091046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303091046
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993
DIN 7993; Runddrahtsprengringe Form A für Wellen; 8mm; HP 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
7993
Material/Güte:
FSt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1752/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 7993, Runddrahtsprengringe, Sprengringe, 10290, 2154710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,01845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,65*
€ 72,1735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,70*
€ 71,043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,70*
€ 63,903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,125*
€ 54,88875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.