Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form A A1 10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form A A1 10mm HP
DIN 137 Federscheiben Form A A1 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303105125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303105125
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Edelstahlscheibe DIN 137 A
DIN 137; Federscheiben Form A A1; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
h:
4 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3315/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din137 a2, edelstahlscheibe din 137 a, din 137 a 10,5, Federscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.