Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M16x75mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M16x75mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M16x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303122290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303122290
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M16x75mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x75mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
75 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/038/ 16,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,895*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,695*
€ 19,86705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,395*
€ 19,51005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,705*
€ 18,68895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,075*
€ 17,93925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,715*
€ 17,51085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,895*
€ 14,15505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.