Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf mit I-Stern (T-25) mit optimier... 5x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf mit I-Stern (T-25) mit optimier... 5x40mm KP
JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf mit I-Stern (T-25) mit optimier... 5x40mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303282352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303282352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
JD Plus Terrassenschrauben Senkkopf mit I-Stern (T-25) mit optimierter Spitze A4; 5x40mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm KP
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Abmessung 2:
40 mm
Nennmaß:
40 mm
d:
5,0 mm
dk:
8,0 mm
b:
15,0 mm
I-Stern:
I-25
L:
43,0 mm
LS:
22,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3879/000/ 5,0/ 40/ /02
Weitere Suchbegriffe: Terrassenschraube, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, dresselhaus terrassenschraube, JD Plus Terrassenschrauben, Senkkopf m. I-Stern (T-25), mit optimierter Spitze A4, Terrassenschrauben, optimierter Spitze, Spitze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.