Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x125mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x125mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x125mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303315753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303315753
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M10x125mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x125mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
125 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 10,0/ 125/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4936*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.