Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M12x50mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303393119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303393119
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; galv. verzinkt getempert; M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
dk:
21 mm
k:
6,6 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/002/ 12,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2112*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.