Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M4x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M4x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303393348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303393348
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M4x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dc:
9,4 mm
k:
2,2 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 4,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.