Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x12mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303393478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303393478
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M10x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
dc:
21,9 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 10,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1893*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.