Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm IV
DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4026303402552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303402552
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 5,3mm; IV 15.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm IV
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
15000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d2:
10 mm
s:
1 mm
für Schrauben:
M5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 5,3/ / /05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00133*
  
Preis gilt ab 45.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00183*
€ 0,00218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00178*
€ 0,00212
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00171*
€ 0,00203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00164*
€ 0,00195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0016*
€ 0,0019
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00133*
€ 0,00158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.