Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm IV
DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4026303402569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303402569
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 6,4mm; IV 6.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm IV
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
6000 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
d1:
6,4 mm
d2:
12 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 6,4/ / /05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00246*
  
Preis gilt ab 18.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00338*
€ 0,00402
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00324*
€ 0,00386
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 18000000 Stück
€ 0,00246*
€ 0,00293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.