Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 8mm
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303409803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303409803
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; mech. verzinkt; 8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nenngröße:
8 mm
d1:
8,4 mm
d2:
18 mm
h max. min.:
2,6/2,24 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/041/ 8,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9747*
€ 1,15989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.