Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303466776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303466776
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x13mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
13 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,5 mm
k:
4,56 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 6,3/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.