Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x50mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303466806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303466806
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x50mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x50mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
50 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,5 mm
k:
4,56 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 6,3/ 50,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,585*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,965*
€ 18,99835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,835*
€ 18,84365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,085*
€ 17,95115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,435*
€ 17,17765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,585*
€ 13,78615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.