Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 6x70mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 6x70mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 6x70mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303483322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303483322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2; 6x70mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x70mm KP
Material/Güte:
St
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d:
6,0 mm
dk:
12 mm
k ­:
3,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
m ­:
6,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3449/000/ 6,0/ 70/ /02
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0948*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.