Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x30mmx1,25 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x30mmx1,25 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x30mmx1,25 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303491266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303491266
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 8.8; DIN 961; galv. verzinkt; M10x30mmx1,25; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mmx1,25 HP
DIN:
961
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Abmessung 3:
1,25
d:
10x1,25 mm
k:
6,4 mm
a:
3,75 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0261/001/ 10,0/ 30/ 1,25/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.