Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M8x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303493604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303493604
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; schwarz verzinkt, getempert; M8x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt, getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
dk:
14 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/052/ 8,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.