Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M10 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M10 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M10 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303497282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303497282
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt; M10; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 M
d:
10 mm
m:
8,4 mm
e:
17,17 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 8.8, din en iso 4032, Sechskantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.