Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 14mm HP
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498906
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größe 14x70mm; 14mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
l:
70 mm
Bohrdurchmesser:
14 mm
Bohrtiefe:
85 mm
für Holzschrauben:
8,0-12,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0982*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.