Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 16mm HP
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498920
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größe 16x80mm; 16mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
l:
80 mm
Bohrdurchmesser:
16 mm
Bohrtiefe:
95 mm
für Holzschrauben:
10,0-14,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,893*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,903*
€ 3,45457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.