Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant A2 nach ISO 7380 - 1 M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant A2 nach ISO 7380 - 1 M4x8mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant A2 nach ISO 7380 - 1 M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303544122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303544122
Suchbegriffe:
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant A2 nach ISO 7380 - 1; M4x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
7,6 mm
k:
2,2 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3437/000/ 4,0/ 8/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.