Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M8mm HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303554404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303554404
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
ISO:
4032
Material/Güte:
10
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
6,8 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0646/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032-m8-10, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Sechskantmuttern ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,55*
€ 88,7145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.