Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M12mm HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303591058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303591058
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
ISO:
4032
Material/Güte:
10
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10,8 mm
e:
21,1 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0646/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Sechskantmuttern ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1237*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.