Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrau... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720h + Versiegelung M12x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrau... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720h + Versiegelung M12x100mm HP
Sechskantschrau... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720h + Versiegelung M12x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303595254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303595254
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 10.9; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720h + Versiegelung; M12x100mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x100mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720h + Versiegelung
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,3 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0241/189/ 12,0/ 100/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2905*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.