Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 5x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 5x40mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 5x40mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303604390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303604390
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Fräsrippen unter dem Kopf; I 25; 5x40mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
k:
5,4 mm
I-Stern:
T25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3585/000/ 5,0/ 40/ /02
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.