Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System RAL 9006 Weißaluminium 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System RAL 9006 Weißaluminium 80mm
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System RAL 9006 Weißaluminium 80mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303639149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303639149
Suchbegriffe:
Kabeldurchführungen
Dreika
Zamak-Kabeldurchführungen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System; RAL 9006 Weißaluminium; 80mm; 8 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm
Material/Güte:
Zamak
Farbe:
RAL 9006 Weißaluminium
Verpackungsinhalt:
8 Stück
Abmessung 1:
80 mm
A / Durchmesser:
80,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7764/678/ 80,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.