Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx20
DIN 6885 Passfedern Form B 14x9mmx20
Artikel-Nr.:
     C870-4026303698009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303698009
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form B; 14x9mmx20; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x9mmx20
DIN:
6885
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
9 mm
Abmessung 3:
20
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1717/000/ 14,0/ 9/ 20/99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x9, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.