Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x30mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x30mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303728751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303728751
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 9 mm; 14x30mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x30mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
14 mm
Länge:
30 mm
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 14,0/ 30/ /99
Weitere Suchbegriffe: passfeder 14x30, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2891*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.