Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern d-braun 57 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern d-braun 57 HP
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern d-braun 57 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303733168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303733168
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
I-Stern
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern; dunkelbraun Farb Nr. 57; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
d-braun 57 HP
Material/Güte:
Ks
Farbe:
dunkelbraun Farb Nr. 57
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
dk:
18 mm
h:
2,4 mm
T-STAR:
T40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7729/732/ / / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.