Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Dresselhaus
>
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern
>
Artikel
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern eiche/hell 59 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4026303733175
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4026303733175
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
I-Stern
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern; eiche / hell Farb Nr. 59; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
eiche/hell 59 HP
Material/Güte:
Ks
Farbe:
eiche / hell Farb Nr. 59
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
dk:
18 mm
h:
2,4 mm
T-STAR:
T40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7729/733/ / / /01
... >
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
KS-Abdeckkappen Gr. 40 für I-Stern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0994*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen