Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Dresselhaus
>
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern
>
Artikel
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern RAL 9010 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4026303760485
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4026303760485
Suchbegriffe:
KS-Abdeckkappen
I-Stern
Torx
Abdeckkappen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern; RAL 9010 Reinweiß; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9010 HP
Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
16,5 mm
h:
2,2 mm
T-STAR:
T30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7694/680/ / / /01
... >
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern
Weitere Suchbegriffe:
Kappen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen