Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche / rustikal Farb Nr. 54 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche / rustikal Farb Nr. 54 HP
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche / rustikal Farb Nr. 54 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303760492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303760492
Suchbegriffe:
KS-Abdeckkappen
I-Stern
Torx
Abdeckkappen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern; eiche / rustikal Farb Nr. 54; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
eiche / rustikal Farb Nr. 54 HP
Farbe:
eiche / rustikal Farb Nr. 54
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
16,5 mm
h:
2,2 mm
T-STAR:
T30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7694/729/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01007*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01537*
€ 0,01829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01404*
€ 0,01671
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01351*
€ 0,01608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.