Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern d-braun 57 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern d-braun 57 HP
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern d-braun 57 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303760515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303760515
Suchbegriffe:
KS-Abdeckkappen
I-Stern
Torx
Abdeckkappen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern; dunkelbraun Farb Nr. 57; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
d-braun 57 HP
Farbe:
dunkelbraun Farb Nr. 57
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
16,5 mm
h:
2,2 mm
T-STAR:
T30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7694/732/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.