Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche/hell 59 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche/hell 59 HP
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern eiche/hell 59 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303760522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303760522
Suchbegriffe:
KS-Abdeckkappen
I-Stern
Torx
Abdeckkappen
Abdeckkappen KS Gr. 30 für I-Stern; eiche / hell Farb Nr. 59; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
eiche/hell 59 HP
Farbe:
eiche / hell Farb Nr. 59
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
16,5 mm
h:
2,2 mm
T-STAR:
T30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7694/733/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0129*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.