Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vi... Dickschicht passiv.,versiegelt M10x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vi... Dickschicht passiv.,versiegelt M10x35mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vi... Dickschicht passiv.,versiegelt M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303766364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303766364
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/038/ 10,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x35, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.