Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x80mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x80mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x80mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303772198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303772198
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube 8x80
stockschraube
stockschraube ø8mm
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 8x80mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x80mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
lm:
30 mm
lh:
37 mm
d:
8 mm
d1:
7 mm
sw:
6 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 8,0/ 80/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.