Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303772310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303772310
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10 x 150
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 10x150mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x150mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
lm:
40 mm
lh:
57 mm
d:
10 mm
d1:
8,9 mm
sw:
8 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 150/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5155*
€ 2,99345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.