Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x125mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x125mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303839556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303839556
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 9 mm; 14x125mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x125mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
14 mm
Länge:
125 mm
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 14,0/ 125/ /99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x125, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9555*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2855*
€ 1,52975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2755*
€ 1,51785
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2155*
€ 1,44645
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1755*
€ 1,39885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1455*
€ 1,36315
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9555*
€ 1,13705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.