Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewi... zn-gelb 3x12mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewi... zn-gelb 3x12mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewi... zn-gelb 3x12mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4026303884952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303884952
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 10; galv. verzinkt gelb chromatiert; 3x12mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x12mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
k:
1,8 mm
Bit-Größe:
T10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1139/021/ 3,0/ 12/ /03
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, JD-79 Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.